ABB SPA - ABBPBBE0712 STAFFA DI AMMARRO BARRE PER XT6-XT7-T6-T - PBBE0712

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Breite - 250 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 67 mm
Packung
1 ST
EAN
8015646850041
Artikelnummer
ABBPBBE0712
Herstellernummer
PBBE0712
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Breite:
250 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
67 mm
Codice Ordine: PBBE0712 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Kit per installazione interruttori Emax 2
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


