ABB SPA - ABBOVRPV22401500TS OVR PV T2 40-1500 P TS - OVRPV22401500TS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Schutzpegel - 4.2 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Mit Fernmeldekontakt - nein
Baugröße - 3 TE
Packung
1 ST
EAN
4053546050288
Artikelnummer
ABBOVRPV22401500TS
Herstellernummer
OVRPV22401500TS
Hersteller
ABB
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Schutzpegel:
4.2 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Baugröße:
3 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Max. Dauerspannung DC:
1500 V
Signalisierung am Gerät:
optisch
Nennspannung DC:
1500 V
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. PV-Spannung:
1500 V
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Schutzpegel L-N:
4.2 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie