Startseite

ABB SPA - ABBOVRPV22401500 OVR PV T2 40-1500 P - OVRPV22401500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 2

  • Schutzpegel - 5 kV

  • Montageart - sonstige

  • Netzform TN-S - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4053546050240

Artikelnummer

ABBOVRPV22401500

Herstellernummer

OVRPV22401500

Hersteller

ABB

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Schutzpegel:

5 kV

Montageart:

sonstige

Netzform TN-S:

nein

Netzform DC:

ja

Netzform TT:

nein

Max. Dauerspannung AC:

1500 V

Netzform TN-C-S:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Netzform TN:

nein

Netzform TN-C:

nein

Baugröße:

3 TE

Prüfklasse Typ 2:

ja

Netzform IT:

nein

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

10 kA

Max. Dauerspannung DC:

1500 V

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Netzform sonstige:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Nennspannung DC:

1500 V

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Max. PV-Spannung:

1500 V

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Integrierter Kurzschlussschutz:

nein

Integrierte Vorsicherung:

nein

Leckstromfrei:

nein

Schutzart (IP):

IP20

OVR PV T2 40-1500 P Surge Protective Device

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie