ABB SPA - ABBOVR124L12275S Kombinierter Ableiter - OVR124L12275S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 12.5 kA
Nennspannung AC - 230 V
Max. Dauerspannung AC - 275 V
Schutzpegel - 0.8 kV
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3660308525017
Artikelnummer
ABBOVR124L12275S
Herstellernummer
OVR124L12275S
Hersteller
ABB
Polzahl:
4
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
12.5 kA
Nennspannung AC:
230 V
Max. Dauerspannung AC:
275 V
Schutzpegel:
0.8 kV
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Nennspannung DC:
350 V
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
nein
Max. Dauerspannung DC:
350 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Schutzpegel L-N:
1.3 kV
Schutzpegel L-PE:
2.8 kV
Schutzpegel N-PE:
1.3 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
-1 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
-1 A
Baugröße:
4 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Fernsignalisierung:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Integrierte Vorsicherung:
nein
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät:
nein
Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie:
nein
Überstromgeschützter Spannungsabgriff:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie