Startseite

ABB SPA - ABBOVR121L25255TS OVR T1-T2 1L 25-255 P TS - OVR121L25255TS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 1

  • Schutzpegel L-N - 1.5 kV

  • Schutzpegel N-PE - 1.5 kV

  • Folgestromlöschfähigkeit - 50 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

4053546053371

Artikelnummer

ABBOVR121L25255TS

Herstellernummer

OVR121L25255TS

Hersteller

ABB

Polzahl:

1

Schutzpegel L-N:

1.5 kV

Schutzpegel N-PE:

1.5 kV

Folgestromlöschfähigkeit:

50 kA

OVR T1-T2 1L 25-255 P TS Surge Protective Device

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie