ABB SPA - ABBOTDV250EK OTDV250EK MANOVRA DIRETTA OTDC100?250 A - OTDV250EK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Geeignet für Leistungsschalter - nein
Geeignet für Lasttrennschalter - ja
Packung
1 ST
EAN
6417019572390
Artikelnummer
ABBOTDV250EK
Herstellernummer
OTDV250EK
Hersteller
ABB
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
OTDV250EK MANOVRA DIRETTA OTDC100 250 A


