ABB SPA - ABBOHZX6 OHZX6 ADATTATORE PER MANIGLIA OT100..125 - OHZX6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Geeignet für Leistungsschalter - nein
Geeignet für Lasttrennschalter - ja
Packung
1 ST
EAN
6417019182179
Artikelnummer
ABBOHZX6
Herstellernummer
OHZX6
Hersteller
ABB
Farbe:
sonstige
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
OHZX6 HANDLE ADAPTER
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


