ABB SPA - ABBOHZX14 OHZX14 ALLINEAMENTO ALBERI PER MANIGLIE - OHZX14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Achse - nein
Geeignet für Leistungsschalter - nein
Geeignet für Lasttrennschalter - ja
Packung
1 ST
EAN
6417019310688
Artikelnummer
ABBOHZX14
Herstellernummer
OHZX14
Hersteller
ABB
Farbe:
sonstige
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Achse:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Improves the handle operation by increasing the distance between the operating handle and the panel.
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


