Startseite

ABB SPA - ABBOHZX10 OHZX10 ALIGNMENT RING - OHZX10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - nein

  • Geeignet für Lasttrennschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019214733

Artikelnummer

ABBOHZX10

Herstellernummer

OHZX10

Hersteller

ABB

Farbe:

sonstige

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

OHZX10 ALIGNMENT RING

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie