Startseite

ABB SPA - ABBOHRS3/1 OHRS3/1 MANIGLIA DIRETTA ROSSA OT16..40 - OHRS3/1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBOHRS3/1 OHRS3/1 MANIGLIA DIRETTA ROSSA OT16..40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - nein

  • Geeignet für Lasttrennschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019434735

Artikelnummer

ABBOHRS3/1

Herstellernummer

OHRS3/1

Hersteller

ABB

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

OHRS3/1 HANDLE

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie