Startseite

ABB SPA - ABBOHBS3/1 OHBS3/1 MANIGLIA DIRETTA NERA OT63..125 - OHBS3/1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBOHBS3/1 OHBS3/1 MANIGLIA DIRETTA NERA OT63..125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - nein

  • Geeignet für Lasttrennschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019431826

Artikelnummer

ABBOHBS3/1

Herstellernummer

OHBS3/1

Hersteller

ABB

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

OHBS3/1 HANDLE

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie