Startseite

ABB SPA - ABBOHBS16 OHBS16 - OHBS16

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - nein

  • Geeignet für Lasttrennschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019798844

Artikelnummer

ABBOHBS16

Herstellernummer

OHBS16

Hersteller

ABB

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

OHBS16 HANDLE

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie