Startseite

ABB SPA - ABBOHB-G3 OHB-G3 MANIGLIA DIRETTA BK FR2-3 FORATA - OHB-G3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

  • Geeignet für Leistungsschalter - nein

  • Geeignet für Lasttrennschalter - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

6417019926230

Artikelnummer

ABBOHB-G3

Herstellernummer

OHB-G3

Hersteller

ABB

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

OT Plus Switch disconnector series. Direct mounted Black padlockable handle suitable for OT63…100G2_ and OT30…160G3_ series

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie