Startseite

ABB SPA - ABBMSHDLB MSHD-LB MANIGLIA NERA IP64 PER MS116 - MSHDLB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Achse - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614441813

Artikelnummer

ABBMSHDLB

Herstellernummer

MSHDLB

Hersteller

ABB

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Achse:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

nein

Schutzart (NEMA):

1

Codice Ordine: MSHDLB - Salvamotori e relè termici-MS116, Mx132, MS132T e Mx165 - Accessori-Maniglie e alberi per remotamento a portella

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie