Startseite

ABB SPA - ABBMLP93-2-A SHRINK-KON MLP 2:1 D2,4 BARRA 1,22M RD

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBMLP93-2-A SHRINK-KON MLP 2:1 D2,4 BARRA 1,22M RD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 2.4 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.2 mm

  • Farbe - rot

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 25 ST

EAN

5414363105695

Artikelnummer

ABBMLP93-2-A

Herstellernummer

MLP93-2-A

Hersteller

ABB

Innendurchmesser vor Schrumpf:

2.4 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

1.2 mm

Farbe:

rot

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

1.22 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.5 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

3/32 Zoll

Bedruckbar:

nein

SHRINK-KON MLP 2 1 D2 4 BARRA 1 22M RD