Startseite

ABB SPA - ABBMLP375-4-A SHRINK-KON MLP 2:1 D9,5 BARRA 1,22M YE

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBMLP375-4-A SHRINK-KON MLP 2:1 D9,5 BARRA 1,22M YE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 9.5 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 4.8 mm

  • Farbe - gelb

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 25 ST

EAN

5414363105244

Artikelnummer

ABBMLP375-4-A

Herstellernummer

MLP375-4-A

Hersteller

ABB

Innendurchmesser vor Schrumpf:

9.5 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

4.8 mm

Farbe:

gelb

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

1.22 m

Halogenfrei:

nein

Wandstärke nach Schrumpf:

0.6 mm

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

UL-Zulassung:

nein

Nenndurchmesser in Zoll:

3/8 Zoll

Bedruckbar:

nein

SHRINK-KON MLP 2 1 D9 5 BARRA 1 22M YE