ABB SPA - ABBMLP125-0-A Schrumpfschlauch sw - MLP125-0-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 3.2 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.8 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
25 ST
EAN
5414363104803
Artikelnummer
ABBMLP125-0-A
Herstellernummer
MLP125-0-A
Hersteller
ABB
Innendurchmesser vor Schrumpf:
3.2 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.8 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
1.22 m
Halogenfrei:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
0.5 mm
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
1/8 Zoll
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein


