ABB SPA - ABBMC0600 N.2 CHIUSURE LAT.X STRUT.PAR.600X165MM - MC0600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe - 165 mm
Breite - 165 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
62 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646618740
Artikelnummer
ABBMC0600
Herstellernummer
MC0600
Hersteller
ABB
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
165 mm
Breite:
165 mm
Höhe:
600 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
12
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
ja
Mit Schloss:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


