ABB SPA - ABBM990426 Lasttrennschalter - M990426

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsstrom - 32 A
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
22 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4016779904742
Artikelnummer
ABBM990426
Herstellernummer
M990426
Hersteller
ABB
Schaltfunktion:
Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsstrom:
32 A
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
440 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Min. Bemessungsspannung:
12 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
25 kA
Bemessungsabschaltvermögen:
10 kA
Farbe der Kalotte:
grau
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
69 mm
Schutzart (IP):
IP20
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie