Startseite

ABB SPA - ABBM990423 Lasttrennschalter - M990423

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 3

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsstrom - 63 A

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4016779904230

Artikelnummer

ABBM990423

Herstellernummer

M990423

Hersteller

ABB

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsstrom:

63 A

Polzahl:

3

Bemessungsspannung:

440 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Min. Bemessungsspannung:

12 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

25 kA

Bemessungsabschaltvermögen:

10 kA

Farbe der Kalotte:

grau

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

69 mm

Schutzart (IP):

IP20

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Codice Ordine: M990423 - Sono studiati per il sezionamento delle linee elettriche secondo la CEI EN 60947-3, consentendo la manutenzione dei dispositivi collegati a valle in sicurezza, e per il comando sotto carico. Sono dotati inoltre di leva di comando piombabile in entrambe le posizioni. Per un corretto funzionamento, è richiesta la protezione a monte con dispositivi contro il corto circuito e il sovraccarico (fusibili, interruttori automatici).

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie