ABB SPA - ABBM646314 Trennschalter 4P,125A,Scha - M646314

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsstrom - 125 A
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
20 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4016779669283
Artikelnummer
ABBM646314
Herstellernummer
M646314
Hersteller
ABB
Schaltfunktion:
Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsstrom:
125 A
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Min. Bemessungsspannung:
12 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
6 kA
Bemessungsabschaltvermögen:
25 kA
Farbe der Kalotte:
grau
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP10
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie