Startseite

ABB SPA - ABBM645775 E201/125G INTERRUTTORE-SEZIONATORE 1P 1 - M645775

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsstrom - 125 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779645775

Artikelnummer

ABBM645775

Herstellernummer

M645775

Hersteller

ABB

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsstrom:

125 A

Polzahl:

1

Bemessungsspannung:

230 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Min. Bemessungsspannung:

12 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

6 kA

Bemessungsabschaltvermögen:

25 kA

Farbe der Kalotte:

grau

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

IP10

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Codice Ordine: M645775 - Sono studiati per il sezionamento delle linee elettriche secondo la CEI EN 60947-3, consentendo la manutenzione dei dispositivi collegati a valle in sicurezza, e per il comando sotto carico. Sono dotati inoltre di leva di comando piombabile in entrambe le posizioni. Per un corretto funzionamento, è richiesta la protezione a monte con dispositivi contro il corto circuito e il sovraccarico (fusibili, interruttori automatici). Possibilità di montare fino a tre contatti ausiliari S2C-H6R.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie