ABB SPA - ABBM645737 E201/80G INTERRUTTORE-SEZIONATORE 1P 80 - M645737

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsstrom - 80 A
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
11 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4016779645737
Artikelnummer
ABBM645737
Herstellernummer
M645737
Hersteller
ABB
Schaltfunktion:
Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsstrom:
80 A
Polzahl:
1
Bemessungsspannung:
230 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Min. Bemessungsspannung:
12 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
25 kA
Bemessungsabschaltvermögen:
25 kA
Farbe der Kalotte:
grau
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP10
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie