Startseite

ABB SPA - ABBM559870 Hilfskontakt - M559870

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM559870 Hilfskontakt

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Seitenanbau

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019177465

Artikelnummer

ABBM559870

Herstellernummer

M559870

Hersteller

ABB

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Seitenanbau

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Codice Ordine: M559870 - Sono studiati per il sezionamento delle linee elettriche secondo la CEI EN 60947-3, consentendo la manutenzione dei dispositivi collegati a valle in sicurezza, e per il comando sotto carico. Il meccanismo di apertura rapido e sicuro garantisce prestazioni molto elevate sia in corrente alternata che continua. La gamma è accessoriabile con contatti ausiliari e blocco porta. Per le versioni di portata superiore a 40 A la manopola fornita di serie consente la funzione di “blocco porta” con la possibilità di inserire un lucchetto.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie