ABB SPA - ABBM4M20 ANALIZZATORE M4M 20 - M4M20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - Dreileiter/Vierleiter
Ausführung - Messwandler
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 6 A
Zählertyp - elektronisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
97 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012542511519
Artikelnummer
ABBM4M20
Herstellernummer
M4M20
Hersteller
ABB
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
6 A
Zählertyp:
elektronisch
Zulassung:
innerstaatlich
Nennspannung (Un) N-L:
50...400 V
Nennspannung (Un) L-L:
87...690 V
Tarifausführung:
Eintarif
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Geeicht:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Montageart:
Frontmontage
Genauigkeitsklasse:
C
Rücklaufsperre:
ja
Impulsausgang:
elektrisch
Tarifsteuerung:
extern
Anzeigeart:
digital
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Impulsart:
S0
Breite in Teilungseinheiten:
5.5
Frequenz:
50...60 Hz
Messungsart Lastgang:
nein
Impulsrate:
1...999999 Imp/kWh (k
Breite:
96 mm
Mit Sperrcode:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
77.5 mm
Höhe:
96 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
EDL40-Signatur:
nein
Anzahl der Stellen:
8
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


