Startseite

ABB SPA - ABBM429286 Sicherheits-Trafo - M429286

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 12 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 1.67 A

  • Art des Trafos - Sicherheitstrafo

  • Max. Ausgangsstrom - 1.67 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542928607

Artikelnummer

ABBM429286

Herstellernummer

M429286

Hersteller

ABB

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

12 V

Sekundärstromstärke 1:

1.67 A

Art des Trafos:

Sicherheitstrafo

Max. Ausgangsstrom:

1.67 A

Sekundärspannung 2:

24 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Sekundärstromstärke 2:

0 A

Aufputzmontage:

nein

Max. Ausgangsleistung:

40 W

Sekundärspannung 3:

0 V

Unterputzmontage:

nein

Max. Verlustleistung:

4.5 W

Sekundärstromstärke 3:

0 A

Breite in Teilungseinheiten:

4

Breite:

70 mm

Länge:

44 mm

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Höhe:

58 mm

Temperaturschutz:

ja

Kurzschlusssicher:

ja

Codice Ordine: M429286 - Trasformatori per uso generale, continuativi, Resistenti al corto circuito non per costruzione. Tensione: primario 230 V c.a. - secondario 12-24 V c.a. SELV Conformi alle norme EN 61558-1 EN 61558-2-6

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie