ABB SPA - ABBM2XLAN ANALIZZATORE M4M 2X MODBUS TCP - M2XLAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - Dreileiter/Vierleiter
Ausführung - Messwandler
Nennstrom (In) - 6 A
Maximalstrom (Imax) - 6 A
Zählertyp - elektronisch
Packung
1 ST
EAN
8012542600619
Artikelnummer
ABBM2XLAN
Herstellernummer
M2XLAN
Hersteller
ABB
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Nennstrom (In):
6 A
Maximalstrom (Imax):
6 A
Zählertyp:
elektronisch
Zulassung:
innerstaatlich
Tarifausführung:
Multitarif
Geeicht:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
RS-485
Montageart:
REG
Rücklaufsperre:
ja
Impulsausgang:
elektrisch
Tarifsteuerung:
intern/extern
Anzeigeart:
digital
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Impulsart:
S0
Breite in Teilungseinheiten:
5.5
Frequenz:
60...182 Hz
Leistungsaufnahme:
10 W
Messungsart Lastgang:
nein
Breite:
96 mm
Mit Sperrcode:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
78 mm
Höhe:
96 mm
EDL40-Signatur:
nein
Anzahl der Stellen:
9
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


