Startseite

ABB SPA - ABBM260063 TM-S 320/12-24 P TRAFO SICUREZZA 320VA - M260063

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 230...400 V

  • Sekundärspannung 1 - 12...24 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja

  • Bemessungsscheinleistung - 320 VA

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542600633

Artikelnummer

ABBM260063

Herstellernummer

M260063

Hersteller

ABB

Primärspannung 1:

230...400 V

Sekundärspannung 1:

12...24 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

ja

Bemessungsscheinleistung:

320 VA

Schutzart (IP):

IP00

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

nein

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Kurzschlussfest:

nein

Breite:

123 mm

Tiefe:

102 mm

Höhe:

122 mm

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Ringkern:

nein

Leiter-Material:

Kupfer

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

F

Relative Kurzschlussspannung uk:

6.9 %

Codice Ordine: M260063 - I trasformatori TM-S sono ideali per l’alimentazione di circuiti a bassissima tensione di sicurezza SELV. Conformi alla CEI EN 61558-2-2 e 2-6

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie