Startseite

ABB SPA - ABBM259523 Sicherung - M259523

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM259523 Sicherung

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Keramiksicherung

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Packung

  • 10 ST

EAN

8012542595236

Artikelnummer

ABBM259523

Herstellernummer

M259523

Hersteller

ABB

Ausführung:

Keramiksicherung

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

100 A

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Auslösecharakteristik:

sonstige

E 9F22 GG100 FUSIBILE GG 22X58 100A 50