ABB SPA - ABBM228715 Sicherheitstrafo - M228715

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 12 V
Sekundärstromstärke 1 - 0.67 A
Art des Trafos - Sicherheitstrafo
Max. Ausgangsstrom - 0.67 A
Packung
1 ST
EAN
8012542285656
Artikelnummer
ABBM228715
Herstellernummer
M228715
Hersteller
ABB
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
12 V
Sekundärstromstärke 1:
0.67 A
Art des Trafos:
Sicherheitstrafo
Max. Ausgangsstrom:
0.67 A
Sekundärspannung 2:
24 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Sekundärstromstärke 2:
0 A
Aufputzmontage:
nein
Max. Ausgangsleistung:
16 W
Sekundärspannung 3:
0 V
Unterputzmontage:
nein
Max. Verlustleistung:
3 W
Sekundärstromstärke 3:
0 A
Breite in Teilungseinheiten:
3
Breite:
60 mm
Länge:
65 mm
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Höhe:
85 mm
Temperaturschutz:
ja
Kurzschlusssicher:
ja