Startseite

ABB SPA - ABBM228555 Sicherheitstrafo - M228555

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM228555 Sicherheitstrafo

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • PrimĂ€rspannung - 230 V

  • SekundĂ€rspannung 1 - 12 V

  • SekundĂ€rspannung 2 - 24 V

  • SekundĂ€rspannung 3 - 0 V

  • SekundĂ€rstromstĂ€rke 1 - 0.42 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542285557

Artikelnummer

ABBM228555

Herstellernummer

M228555

Hersteller

ABB

PrimÀrspannung:

230 V

SekundÀrspannung 1:

12 V

SekundÀrspannung 2:

24 V

SekundÀrspannung 3:

0 V

SekundÀrstromstÀrke 1:

0.42 A

SekundÀrstromstÀrke 2:

0 A

SekundÀrstromstÀrke 3:

0 A

Max. Ausgangsleistung:

10 W

Max. Ausgangsstrom:

0.42 A

Max. Verlustleistung:

2.5 W

Art des Trafos:

Sicherheitstrafo

Aufputzmontage:

nein

Unterputzmontage:

nein

Geeignet fĂŒr Reiheneinbau:

ja

LĂ€nge:

65 mm

Breite:

45 mm

Höhe:

85 mm

Breite in Teilungseinheiten:

2

Kurzschlusssicher:

ja

Temperaturschutz:

ja

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

TS10 12-24 C TRASFORMATORE 10VA 12-24V