ABB SPA - ABBM220705 M1011-T15 - M220705

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 16 A
Spannungsart - AC
Breite in Teilungseinheiten - 3
Anzahl der Steckdosen - 1
Packung
2 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012542207054
Artikelnummer
ABBM220705
Herstellernummer
M220705
Hersteller
ABB
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
3
Anzahl der Steckdosen:
1
Ausführung:
sonstige
Mit Klappdeckel:
nein
Mit Kontroll-Leuchte:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
60 mm
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
3
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
0


