ABB SPA - ABBM207213 TM-C 50/115-230 TRAFO COMANDO 50VA - M207213

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 230...400 V
Sekundärspannung 1 - 115...230 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Bemessungsscheinleistung - 50 VA
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
8012542072133
Artikelnummer
ABBM207213
Herstellernummer
M207213
Hersteller
ABB
Primärspannung 1:
230...400 V
Sekundärspannung 1:
115...230 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Bemessungsscheinleistung:
50 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Kurzschlussfest:
nein
Breite:
80 mm
Tiefe:
74 mm
Höhe:
90 mm
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Ringkern:
nein
Leiter-Material:
Kupfer
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
F
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie