Startseite

ABB SPA - ABBM207173 TM-C 2500/115-230 TRAFO COMANDO 2500VA - M207173

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM207173 TM-C 2500/115-230 TRAFO COMANDO 2500VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 230...400 V

  • Sekundärspannung 1 - 115...230 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Bemessungsscheinleistung - 2500 VA

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542071730

Artikelnummer

ABBM207173

Herstellernummer

M207173

Hersteller

ABB

Primärspannung 1:

230...400 V

Sekundärspannung 1:

115...230 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Bemessungsscheinleistung:

2500 VA

Schutzart (IP):

IP00

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

nein

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Kurzschlussfest:

nein

Breite:

154 mm

Tiefe:

230 mm

Höhe:

195 mm

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Ringkern:

nein

Leiter-Material:

Kupfer

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

F

Codice Ordine: M207173 - I trasformatori TM-C sono ideali per l’alimentazione di circuiti di comando. Conformi alla CEI EN 61558-2-2

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie