ABB SPA - ABBM204683 TM-S 250/24-48 P TRAFO SICUREZZA 250VA - M204683

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 230...400 V
Sekundärspannung 1 - 24...48 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja
Bemessungsscheinleistung - 250 VA
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
8012542046837
Artikelnummer
ABBM204683
Herstellernummer
M204683
Hersteller
ABB
Primärspannung 1:
230...400 V
Sekundärspannung 1:
24...48 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Bemessungsscheinleistung:
250 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Kurzschlussfest:
nein
Breite:
100 mm
Tiefe:
110 mm
Höhe:
110 mm
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Ringkern:
nein
Leiter-Material:
Kupfer
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
F
Relative Kurzschlussspannung uk:
9.5 %
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie