Startseite

ABB SPA - ABBM204603 TM-S 630/24-48 P TRAFO SICUREZZA 630VA - M204603

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 230...400 V

  • Sekundärspannung 1 - 24...48 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja

  • Bemessungsscheinleistung - 630 VA

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542046035

Artikelnummer

ABBM204603

Herstellernummer

M204603

Hersteller

ABB

Primärspannung 1:

230...400 V

Sekundärspannung 1:

24...48 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

ja

Bemessungsscheinleistung:

630 VA

Schutzart (IP):

IP00

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

nein

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Kurzschlussfest:

nein

Breite:

154 mm

Tiefe:

126 mm

Höhe:

150 mm

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Ringkern:

nein

Leiter-Material:

Kupfer

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

F

Codice Ordine: M204603 - I trasformatori TM-S sono ideali per l’alimentazione di circuiti a bassissima tensione di sicurezza SELV. Conformi alla CEI EN 61558-2-2 e 2-6

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie