Startseite

ABB SPA - ABBM141333 Leuchtmelder - M141333

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Kalotte - sonstige

  • Leuchtmittel - LED

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Breite in Teilungseinheiten - 0.5

Packung

  • 1 ST

EAN

7612271413330

Artikelnummer

ABBM141333

Herstellernummer

M141333

Hersteller

ABB

Farbe der Kalotte:

sonstige

Leuchtmittel:

LED

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Lampensockel:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Max. Lampenleistung:

0.8 W

Einbautiefe:

68 mm

Codice Ordine: M141333 - la gamma di spie luminose E219 sono disponibili con largezza 9mm (0,5 moduli) possono essere utilizzati per indicare condizioni operative quali segnalazione di una perdita di fase. Grazie alla tecnologia LED, queste spie offrono una maggiore luminosità e durata nel tempo; disponibili in 4 diverse tensioni di alimentazione e in versione a doppia e tripla spia led nello stesso dispositivo da 9mm

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie