Startseite

ABB SPA - ABBM093931 Leuchtmelder - M093931

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Kalotte - gelb

  • Leuchtmittel - LED

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Breite in Teilungseinheiten - 0.5

Packung

  • 1 ST

EAN

7612270939312

Artikelnummer

ABBM093931

Herstellernummer

M093931

Hersteller

ABB

Farbe der Kalotte:

gelb

Leuchtmittel:

LED

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

250 V

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Lampensockel:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Max. Lampenleistung:

0.47 W

Einbautiefe:

58 mm

Codice Ordine: M093931 - la gamma di spie luminose E219 sono disponibili con largezza 9mm (0,5 moduli) possono essere utilizzati per indicare condizioni operative quali segnalazione di una perdita di fase. Grazie alla tecnologia LED, queste spie offrono una maggiore luminosità e durata nel tempo; disponibili in 4 diverse tensioni di alimentazione e in versione a doppia e tripla spia led nello stesso dispositivo da 9mm

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie