ABB SPA - ABBM093926 Leuchtmelder - M093926

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Kalotte - gelb
Leuchtmittel - LED
Lampensockel - sonstige
Max. Lampenleistung - 0.47 W
Bemessungsspannung - 48 V
Packung
1 ST
EAN
7612270939268
Artikelnummer
ABBM093926
Herstellernummer
M093926
Hersteller
ABB
Farbe der Kalotte:
gelb
Leuchtmittel:
LED
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
0.47 W
Bemessungsspannung:
48 V
Spannungsart:
AC/DC
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Einbautiefe:
59 mm
Schutzart (IP):
IP20