Startseite

ABB SPA - ABBM093901 Leuchttaster - M093901

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltstrom - 16 A

  • Schaltspannung - 250 V

  • Farbe der Kalotte - gelb

  • Farbe des Knopfes - grau

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

7612270939015

Artikelnummer

ABBM093901

Herstellernummer

M093901

Hersteller

ABB

Schaltstrom:

16 A

Schaltspannung:

250 V

Farbe der Kalotte:

gelb

Farbe des Knopfes:

grau

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Lampenspannung:

230...250 V

Leuchtmittel:

LED

Lampensockel:

sonstige

Max. Lampenleistung:

1.1 W

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Einbautiefe:

75 mm

Schutzart (IP):

IP20

Codice Ordine: M093901 - la gamma di pulsanti modulari E215/E217 con contatti 1NA+NC, sono disponibili in versioni con o senza led, con largezza 9mm (0,5 moduli)

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie