ABB SPA - ABBM093898 Leuchttaster - M093898

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Schaltstrom - 16 A
Schaltspannung - 250 V
Packung
1 ST
Produktserien
Serie E 210
EAN
7612270938988
Artikelnummer
ABBM093898
Herstellernummer
M093898
Hersteller
ABB
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schaltstrom:
16 A
Schaltspannung:
250 V
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
ja
Farbe der Kalotte:
weiß
Leuchtmittel:
LED
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
0.72 W
Lampenspannung:
48...48 V
Farbe des Knopfes:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Einbautiefe:
68 mm
Schutzart (IP):
IP20