Startseite

ABB SPA - ABBM093892 Ausschalter - M093892

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 3

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsstrom - 25 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7612270938926

Artikelnummer

ABBM093892

Herstellernummer

M093892

Hersteller

ABB

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsstrom:

25 A

Polzahl:

3

Bemessungsspannung:

400 V

Mit Signallampe:

ja

Spannungsart:

AC

Min. Bemessungsspannung:

24 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

3 kA

Bemessungsabschaltvermögen:

3 kA

Farbe der Kalotte:

grau

Breite in Teilungseinheiten:

1

Leuchtmittel:

LED

Lampensockel:

sonstige

Max. Lampenleistung:

0.18 W

Einbautiefe:

68 mm

Schutzart (IP):

IP20

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Le funzioni primarie di questi dispositivi consistono nel comando di carichi e segnalazione di specifiche condizioni elettriche in quadri di distribuzione primaria, secondaria e terminale.Dimensioni in moduli da 9 mm.Tutti i morsetti sono equipaggiati con viti Pozidrive PZ1.Morsetti a gabbia a sicurezza positiva. Leva di comando lucchettabile.Interruttore con LED di segnalazione incorporato.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie