Startseite

ABB SPA - ABBM093890 Ausschalter - M093890

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsstrom - 25 A

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7612270938902

Artikelnummer

ABBM093890

Herstellernummer

M093890

Hersteller

ABB

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsstrom:

25 A

Polzahl:

1

Bemessungsspannung:

250 V

Mit Signallampe:

ja

Spannungsart:

AC

Min. Bemessungsspannung:

24 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

3 kA

Bemessungsabschaltvermögen:

3 kA

Farbe der Kalotte:

grau

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Leuchtmittel:

LED

Lampensockel:

sonstige

Max. Lampenleistung:

0.18 W

Einbautiefe:

68 mm

Schutzart (IP):

IP20

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Codice Ordine: M093890 - la gamma di interruttori di comando E211 viene utilizzata per attivare indicatori o altri componenti elettrici (come ventole, condizionatori, ecc.). Le versioni E211X integrano un led di segnalazione

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie