Startseite

ABB SPA - ABBM093879 Steuerschalter - M093879

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Steuerschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 3

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7612270938797

Artikelnummer

ABBM093879

Herstellernummer

M093879

Hersteller

ABB

Schaltfunktion:

Steuerschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

3

Bemessungsspannung:

250 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Min. Bemessungsspannung:

24 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

3 kA

Bemessungsabschaltvermögen:

3 kA

Farbe der Kalotte:

grau

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

68 mm

Schutzart (IP):

IP20

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Codice Ordine: M093879 - la gamma di Iinterruttori di controllo E218 è disponibile in versioni da 0,5/1 modulo con varie combinazioni di contatti. Questi dispositivi possono essere utilizzati nei quadri di distribuzione per qualsiasi funzione di controllo.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie