Startseite

ABB SPA - ABBM093873 Gruppenschalter - M093873

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Gruppenschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Bemessungsstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7612270938735

Artikelnummer

ABBM093873

Herstellernummer

M093873

Hersteller

ABB

Schaltfunktion:

Gruppenschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

1

Bemessungsspannung:

250 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Min. Bemessungsspannung:

24 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

3 kA

Bemessungsabschaltvermögen:

3 kA

Farbe der Kalotte:

grau

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Einbautiefe:

68 mm

Schutzart (IP):

IP20

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Codice Ordine: M093873 - la gamma di commutatori E214 è disponibile in versioni da 0,5 o 1 modulo con 1 o 2 contatti normalmente aperti

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie