ABB SPA - ABBLX1100 KIT PAVIMENTO XT1 ORIZZ.3/4P - LX1100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Höhe - 200 mm
Anzahl der Schalter - 1
Bemessungsbetriebsstrom - 800 A
Breite - 800 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
20 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646760326
Artikelnummer
ABBLX1100
Herstellernummer
LX1100
Hersteller
ABB
Polzahl:
4
Höhe:
200 mm
Anzahl der Schalter:
1
Bemessungsbetriebsstrom:
800 A
Breite:
800 mm
Geeignet für Lasttrennschalter:
nein
Tiefe:
225 mm
Mit Abdeckung:
ja
Kunststoff-Abdeckplatte:
nein
Mit Lasttrennschalter bestückt:
nein
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Mit Leistungsschalter bestückt:
nein
Geeignet für Nullspannungsschalter:
nein
Mit Nullspannungsschalter bestückt:
nein
Geeignet für Umschalter:
nein
Mit Umschalter bestückt:
nein
Mit Verteilerklemmen:
ja


