Startseite

ABB SPA - ABBLTTES02G-C GUAINA MET.NC20-1/2 ACC.ZINC+PVC GR - LTTES02G-C

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBLTTES02G-C GUAINA MET.NC20-1/2 ACC.ZINC+PVC GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll

  • Außendurchmesser - 21.34 mm

  • Innendurchmesser - 15.8 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 30 M

EAN

5415022390094

Artikelnummer

ABBLTTES02G-C

Herstellernummer

LTTES02G-C

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

20 mm

Nenngröße in Zoll:

1/2 Zoll

Außendurchmesser:

21.34 mm

Innendurchmesser:

15.8 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Einsatztemperatur:

-55...105 °C

Schutzart (IP):

IP67

Biegeradius, statisch:

51 mm

Gewicht:

0.36 kg/m

Farbe:

grau

Mit Zulassung nach UL:

nein

GUAINA MET.NC20-1 2 ACC.ZINC PVC GR