Startseite

ABB SPA - ABBLS33P42B11 LS33P42B11 LIMIT SWITCH - LS33P42B11

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3471522615121

Artikelnummer

ABBLS33P42B11

Herstellernummer

LS33P42B11

Hersteller

ABB

LS33P42B11 is a 30 mm wide, standard Limit Switch made of fiber-glass reinforced UL-V0 material, with 2 mounting holes at the top, 1 ISO M20x1.5 cable entry on the bottom, rubber roller lever (Ø50 mm) actuator and 1 N.O + 1 N.C snap action (Zb type) contacts

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie