ABB SPA - ABBLF2025 N.2 PANNELLI LATERALI 2000X250 - LF2025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - ja
Geeignet als Rückwand - nein
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe - 250 mm
Breite - 195 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
75 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646024572
Artikelnummer
ABBLF2025
Herstellernummer
LF2025
Hersteller
ABB
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebautiefe:
250 mm
Breite:
195 mm
Höhe:
2000 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
ja
Mit Schloss:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


