ABB SPA - ABBKX 593 3 Welle - KX 593 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 325 mm
Querschnitt-Höhe - 12 mm
Querschnitt-Breite - 12 mm
Packung
1 ST
EAN
8001021800176
Artikelnummer
ABBKX 593 3
Herstellernummer
KX 593 3
Hersteller
ABB
Länge:
325 mm
Querschnitt-Höhe:
12 mm
Querschnitt-Breite:
12 mm
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


